Leírás:
Lépcsők 80 mm mély lépcsőfokokkal.
Nagyméretű, csúszásmentes bordázattal ellátott állóplatform.
Praktikus tároló tálca bőséges helyiséggel szerszámok és kis alkatrészek számára.
Nagy szilárdságú gyöngypántokkal biztosítva a szétterülés ellen.
Szabadalmaztatott lépcsőkialakítás: robusztus, stabil, tartós, karimás lépcső-csapszeg csatlakozás.
Optimális platformstabilitás az extrudált alumíniumprofilnak köszönhetően.
Két hídpillér extrudált profilból.
Biztos lábtartás a csúszásmentes műanyag cipőknek köszönhetően.
Zárt lépcsőprofil és integrált vezetőcső.
Jellemző:
Munkamagasság 3,5 m
Terhelés max. 150 kg
Tömeg 9,1 kg
Alapterület 1,28 m × 0,51 m
A mászó/támasz rész magassága 48mm / 48mm
Létra hossza 2,26 m
Peron szélessége 250 mm
Platform magassága 1,48 m
Platform hossza 250 mm
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 216 mm
Lépcsőfokok száma a platformmal együtt 7
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 2,08 m
Alsó, külső szélesség 0,51 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.