Leírás:
Lépcsők 80 mm mély lépcsőfokokkal.
Nagyméretű, csúszásmentes bordázattal ellátott állóplatform.
Praktikus tároló tálca bőséges helyiséggel szerszámok és kis alkatrészek számára.
Szabadalmaztatott lépcsőkialakítás: robusztus, stabil, tartós, karimás lépcső-csapszeg csatlakozás.
Optimális platformstabilitás az extrudált alumíniumprofilnak köszönhetően.
Két hídpillér extrudált profilból.
Biztos lábtartás a csúszásmentes műanyag cipőknek köszönhetően.
Zárt lépcsőprofil és integrált vezetőcső.
Jellemző:
Munkamagasság 3,25 m
Terhelés max. 150 kg
Tömeg 8 kg
Padlófelület 1,14 m × 0,49 m
A mászó/támasz rész magassága 48mm / 48mm
Létra hossza 2,03 m
Peron szélessége 250 mm
Peron magassága 1,26 m
Platform hossza 250 mm
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 216 mm
Lépcsőfokok száma emelvénnyel együtt 6
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 1,86 m
Alsó, külső szélesség 0,49 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.