Nova S - 4 lépcsős létra

Cikkszám: 42454
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 4

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42454
EAN / GTIN 4003866424542
Gyártó száma 42454
L-szám L90030 42

Leírás

Leírás:

Lépcsők 80 mm mély lépcsőfokokkal.
Nagyméretű, csúszásmentes bordázattal ellátott állóplatform.
Praktikus tároló tálca bőséges helyiséggel szerszámok és kis alkatrészek számára.
Szabadalmaztatott lépcsőkialakítás: robusztus, stabil, tartós, karimás lépcső-csapszeg csatlakozás.
Optimális platformstabilitás az extrudált alumíniumprofilnak köszönhetően.
Két hídpillér extrudált profilból.
Biztos lábtartás a csúszásmentes műanyag cipőknek köszönhetően.
Zárt lépcsőprofil és integrált vezetőcső.

Jellemző:

Munkamagasság 2,85 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 5.8 kg
Padlóterület 0,84 m × 0,44 m
A mászó/támasz rész magassága 48mm / 48mm
Létra hossza 1,57 m
Peron szélessége 250 mm
Emelvény magassága 0,83 m
Platform hossza 250 mm
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 216 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 4
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 1,43 m
Alsó, külső szélesség 0,44 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz