Leírás:
Alumínium munkaállvány, kb. 400 x 400 mm, három oldalról biztonsági korláttal (magasság 1000 mm).
Körkörös védőkorlát 3 oldalon a maximális munkavédelem érdekében.
Korlát magassága: 1000 mm.
Összecsukható kapaszkodó a helytakarékos szállításhoz.
Kényelmes, fáradtságmentes és biztonságos állás a 80 mm mély, biztonsági bordázattal ellátott lépcsőfokokon.
Eloxált korlátok.
3-szoros szegecselt lépcsőfok-csonk csatlakozás.
Jellemző:
Munkamagasság 3,99 m
Terhelés max. 150 kg
Korlát magassága 1 m
Súly 15 kg
Alapterület 1,77 m × 0,75 m
A mászó-/támasztószelvény karéjmagassága 48 mm /
Magasság a korlátot is beleértve 2,99 m
Létra hossza 3,28 m
Platform szélessége 400 mm
Platform magassága 1,99 m
Platform hossza 400 mm
Lépcsőfokok száma a 8. emelvénnyel együtt
Lépcsőmélység 80 mm
Alsó, külső szélesség 0,75 m