Leírás:
Alumínium munkaállvány, kb. 400 x 400 mm, három oldalról biztonsági korláttal (magasság 1000 mm).
Körkörös védőkorlát 3 oldalon a maximális munkavédelem érdekében.
Korlát magassága: 1000 mm.
Összecsukható kapaszkodó a helytakarékos szállításhoz.
Kényelmes, fáradtságmentes és biztonságos állás a 80 mm mély, biztonsági bordázattal ellátott lépcsőfokokon.
Eloxált korlátok.
3-szoros szegecselt lépcsőfok-csonk csatlakozás.
Jellemző:
Munkamagasság 3,24 m
Terhelés max. 150 kg
Korlát magassága 1 m
Súly 11,3 kg
Padlófelület 1,26 m × 0,67 m
A mászó-/támasztószelvény karéjmagassága 48 mm /
Magasság a védőkorláttal együtt 2,24 m
Létra hossza 2,47 m
Platform szélessége 400 mm
Platform magassága 1,24 m
Platform hossza 400 mm
Lépcsőfokok száma az emelvénnyel együtt 5
Lépcsőmélység 80 mm
Alsó, külső szélesség 0,67 m