Variotec V - teleszkópos létra 4 x 6 spr.

Cikkszám: 42439
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 42439
    EAN / GTIN 4003866424399
    Gyártó száma 42439

    Leírás

    Leírás:

    A kívánt munkamagasság 280 mm-es lépcsőtávolsággal állítható be.
    Kompakt és helytakarékos összecsukható szállításhoz.
    Automatikus acél zsanérokkal, rendelési szám: 42396 alumínium lamellás csatlakozással.
    Sajtolt alumíniumprofilból készült lécek a maximális stabilitás érdekében.
    Futószár-csapszeg csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségű peremezéssel.
    Kihajtható stabilizátorokkal az EN131-1 szabványnak megfelelő szimpla létraként való használathoz.
    A kitámasztók összecsukhatóak, így helytakarékos a szállítás során vagy a létraként való használat során.

    Jellemző:

    Munkamagasság szimpla létraként 7,1 m.
    Munkamagasság létrával 4,4 m
    Terhelés max. 150 kg
    Szélesség 0,78 m
    Súly 22 kg
    A karó magassága 60mm / 70mm
    Hossza 1,86 m
    Hossza egy létrának 6,4 m
    Anyag Alumínium
    Méretek, összehajtva 1,86 m × 0,78 m × 0,21 m
    Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
    Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 265 mm
    A lépcsőfokok száma 4 × 6
    A lépcsőfokok száma 6
    Lépcsőmélység 30 mm
    Függőleges magasság létrával 3,09 m

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz