Variotec V - teleszkópos létra 4 x 4 Spr.

Cikkszám: 42437
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 4×4

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42437
EAN / GTIN 4003866424375
Gyártó száma 42437
L-szám L90010 1333

Leírás

Leírás:

A kívánt munkamagasság 280 mm-es lépcsőtávolsággal állítható be.
Kompakt és helytakarékos összecsukható szállításhoz.
Automatikus acél zsanérokkal, rendelési szám: 42396 alumínium lamellás csatlakozással.
Sajtolt alumíniumprofilból készült lécek a maximális stabilitás érdekében.
Futószár-csapszeg csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségű peremezéssel.
Kihajtható stabilizátorokkal az EN131-1 szabványnak megfelelő szimpla létraként való használathoz.
A kitámasztók összecsukhatóak, így helytakarékos a szállítás során vagy a létraként való használat során.

Jellemző:

Munkamagasság szimpla létrával 4,95 m
Munkamagasság létrával 3,4 m
Terhelés max. 150 kg
Szélesség 0,64 m
Súly 16 kg
A karó magassága 60mm / 70mm
Hossza 1,3 m
Hossza szimpla létraként 4,17 m
Anyag Alumínium
Méretek, összehajtva 1,3 m × 0,64 m × 0,21 m
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 265 mm
A lépcsőfokok száma 4
A lépcsőfokok száma 4 × 4
Lépcsőmélység 30 mm
Függőleges magasság létrával 2,2 m

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz