Micro-Tech Seger fogó, rövid pofákkal

Cikkszám: 424.MT
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
Termék fajtája Kerekcsőrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 424.MT
EAN / GTIN 3148511758304
Gyártó száma 424.MT
L-szám L60130 5475

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Rendkívül finom kézművesség a nagy pontosságú munkához

Jellemző:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 22
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 2
  • L [mm]: 120

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz