Leírás:
Használható szimpla létraként, kétoldalas létraként vagy praktikus munkaállványként.
A létra testének külső szélessége: 350 mm.
A 42381 - 42383 rendelési számok két keresztrúddal, a 42384 rendelési számok egy keresztrúddal vannak felszerelve.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes álláshoz.
Jellemző:
Munkamagasság 5,5 m
Terhelés max. 150 kg
Szélesség 0,9 m
Súly 15,5 kg
Hossza 1,3 m
Hosszúság szimpla létraként 4,74 m
Lépcsőhossz 2,41 m
Anyag Alumínium
Méretek, összehajtva 1,3 m × 0,9 m × 0,26 m
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 265 mm
A lépcsőfokok száma 4
A lépcsőfokok száma 4 × 4
Lépcsőmélység 30 mm
Függőleges létra magassága 2,3 m
Alsó, külső szélesség 0,9 m
Külső szélesség 350 mm