Multitec M - Többcélú létra 4 x 3 spr.

Cikkszám: 42377
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 42377
EAN / GTIN 4003866423774
Gyártó száma 42377
L-szám L60070 4428

Leírás

Leírás:

Használható szimpla létraként, kétoldalas létraként vagy praktikus munkaállványként.
A létra testének külső szélessége: 350 mm.
A 42381 - 42383 rendelési számok két keresztrúddal, a 42384 rendelési számok egy keresztrúddal vannak felszerelve.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes álláshoz.
Összecsukható faplatformmal munkaállványként való használathoz.

Jellemző:

Munkamagasság 4,45 m
Terhelés max. 150 kg
Szélesség 0,75 m
Súly 16,2 kg
Munkaplatform magassága 0,99 m
Hossza 1,02 m
Hossza szimpla létraként 3,62 m
Hossza munkaállványként 1,55 m
Hossza létra formájában 1,85 m
Anyag Alumínium
Méretek, összehajtva 1,02 m × 0,75 m × 0,26 m
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 265 mm
A lépcsőfokok száma 3
A lépcsőfokok száma 4 × 3
Lépcsőmélység 30 mm
Függőleges létra magassága 1,75 m
Alsó, külső szélesség 0,75 m
Külső szélesség 350 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz