Menetmérő huzal készlet 0,250 mm

Cikkszám: 422490 0,250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 31,90 € /(db)
  • 33,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Huzal ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hibahatár ± 1 µm
    Huzal ⌀ 0,25 mm
    Menetmérethez M2 / M2,3
    P menetemelkedéshez 0,4
    M beállító etalon DIN 13 1. lap szerint 2,145 / 2,444 mm
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Menetmérő huzal
    Orsó ⌀-höz 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 422490 0,250
    EAN / GTIN 2050001063496

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett és leppelt menetmérő huzal, mattkrómozott tartó. A felfogó furatban lévő szorítógyűrű gondoskodik a mérőorsón való biztos, forgatható elhelyezkedésről.

    Felhasználás:

    Külső menet menetoldal ⌀-nek meghatározásához a háromhuzalos módszer alapján, egy kengyeles mikrométer vagy egy hosszmérő pad segítségével.

    Tartalom:

    Egy készlet 1-1 egy mérőhuzalos tartóból és egy két mérőhuzalos tartóból áll műanyag dobozban.

    Figyelem:

    Rendelésnél kérjük feltétlenül adja meg a mérőorsó ⌀-t (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm) .

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz