Létraszelvény alumínium természetes

Cikkszám: 42240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lépcsőfokok száma 7
Anyag Alumínium
Termék fajtája Speciális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42240
EAN / GTIN 4003866422401
Gyártó száma 42240
L-szám L90060 89

Leírás

Leírás:

Létra szélessége: 520 mm.
Távolság: 280 mm.
A léc mérete: 60 x 25 mm.
A négyzet alakú lépcsőfok mérete 30 x 30 mm.
A szállítás tartalmazza: létránként két műanyag létracsatlakozó (rendelési szám: 43239).

Jellemző:

Súly 4,2 kg
Létra hossza 1,96 m
Anyag alumínium, természetes
A csírák száma 7

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz