Kengyeles mikrométer prizmás üllővel 1-15 mm

Cikkszám: 422300 1-15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 50,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 863
    Méréstartomány 1 mm - 15 mm
    Leolvasás 0,01 mm
    Mérődob osztás 1/50 mm
    Orsó ⌀ 6,35 mm
    Mérődob ⌀ 18 mm
    Prizmaszög 60 (3-szög) fok
    Méréstechnika analóg
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 422300 1-15
    EAN / GTIN 4946368009964
    Gyártó száma 114-101

    Leírás

    Kivitel:

    Prizmás ülővel három- és öt élű szerszámok mérésére. Lakkozott mérőkengyel. Orsóemelkedés a prizmaszögtől függően korrigálva.
    3-szög, 60°-os prizmaszöggel.

    Felhasználás:

    3 vagy 5 élű szerszámok (marók, dörzsárak) mérésére.

    Tartalom:

    Inkluzív beállító etalon.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz