Lépcsőlétra lépcsőfokokkal, kétoldalas hozzáférés klipszes lépcsőfokokkal, relax 2x12 lépcsőfokok

Cikkszám: 42224
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lépcsőfokok száma 2×12
Anyag Alumínium
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság mindkét oldal
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42224
EAN / GTIN 4031405422247
Gyártó száma 042224

Leírás

Leírás:

  • Alumínium létra lépcsőfokokkal
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
  • Lépcsőpárnák klipszes lépcső relax a kényelmes munkavégzéshez
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Kúpos szárvezető a biztonságos állás érdekében
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • ergo-pad® markolatzóna szorítómechanizmussal
  • Hét lépcsőfoktól: elterjedt védelem két nagy szilárdságú perlonövvel
  • Lépéstávolság: 235 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 4300 mm
  • Magasság: 2790 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Csúszásgátló: Csíptetős lazító
  • Lépéshossz: 2220 mm
  • Lépés/fok távolság: 235 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x12 lépés
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Alsó külső szélesség: 700 mm
  • Munkahelyként engedélyezett (TRBS 2121 2. Rész): Igen