107 G/1 Ellenőrző lap 1200x800x150 mm

Cikkszám: 4221546
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőlemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4221546
EAN / GTIN 4059192011758
Gyártó száma 4221546
L-szám L40080 2930

Leírás

Kivitel:

  • Válogatott, finomszemcsés, fekete kemény gránit
  • Szoros kristályelrendezés, ezáltal nagy homogenitás
  • Mohs skála szerinti 6-7-es keménység
  • Vizsgálófelület selyemmatt felülettel lappolt, így tükröződésmentes
  • Abszolút korrózióállóság
  • Nem mágneses és nem vezető
  • Egyszerűen mozgathatóak a mérőműszerek és a vizsgálóberendezések

Leírás:

107 G Kemény gránit próbalemez
  • Toleranciaosztály 1
  • DIN 876
  • Lemez vastagsága mm-ben: 150
  • Lemez mérete mm-ben: 1200 x 800
  • 432kg

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Kemény gránit próbalemez
  • Termékcsoport neve: Mérőállványok, mérőállványok, koncentricitásvizsgálók
  • Termékcsoport neve: MarStand
  • Alkalmazás:
  • Termék típusa: 107 G

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban