Leírás:
Az ABSOLUTE Digimatic pengés mikrométer QuickMike a következő előnyöket kínálja Önnek: Penge alakú mérőfelületek az üléken és az orsón tengelyek horonyátmérőjének, kulcsnyílásainak és egyéb nehezen hozzáférhető jellemzőknek a méréséhez Nem forgó orsó Gyors orsó előtolás 10 mm/ford.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 25 - 55
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
Skála: Dob, ø 24,9 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
Mérőerő: 5 - 12
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), elem
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év