Digitális, külső mikrométer keskeny mérőfelületekkel, penge=0,75 mm, inch/metrikus, 3-4″.

Cikkszám: 422-333-30
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
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 422-333-30
    EAN / GTIN 4946368689920
    Gyártó száma 422-333-30
    L-szám L40010 13306

    Leírás

    Leírás:

    A Digimatic keskeny mérőfelületű mikrométer a nehezen hozzáférhető mérési pontokhoz a következő előnyöket nyújtja: Keskeny mérőfelületek az orsón és az üléken a tengelyek, a fogazott horonyok és más nehezen hozzáférhető elemek horonyátmérőjének méréséhez. Nem forgó orsó.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 3 - 4
    Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
    Pontosság: 0,0002″.
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2,0E-4″.
    Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
    Mérési erő: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Tömeg: 270
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz