Digitális, külső mikrométer keskeny mérőfelületekkel, penge=0,75 mm, inch/metrikus,1-2″.

Cikkszám: 422-331-30
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 422-331-30
EAN / GTIN 4946368689906
Gyártó száma 422-331-30
L-szám L40010 12194

Leírás

Leírás:

A Digimatic mikrométer keskeny mérőfelületekkel a nehezen hozzáférhető mérési pontokhoz a következő előnyöket kínálja Önnek: Keskeny mérőfelületek az orsón és az üléken a tengelyek horonyátmérőjének, a kulcsnyílásoknak és más nehezen hozzáférhető jellemzőknek a méréséhez. Nem forgó orsó.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 1 - 2
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: ±0,00015″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,5E-4″.
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban