Digitális, külső mikrométer keskeny mérőfelületekkel, penge=0,75 mm, inch/metrikus, 0-1″.

Cikkszám: 422-330-30
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
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 422-330-30
    EAN / GTIN 4946368689890
    Gyártó száma 422-330-30
    L-szám L40010 11423

    Leírás

    Leírás:

    A Digimatic mikrométer keskeny mérőfelületekkel a nehezen hozzáférhető mérési pontokhoz a következő előnyöket kínálja Önnek: Keskeny mérőfelületek az orsón és az üléken a tengelyek horonyátmérőjének, a kulcsnyílásoknak és más nehezen hozzáférhető jellemzőknek a méréséhez. Nem forgó orsó.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 0 - 1
    Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
    Pontosság: ±0,00015″.
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,5E-4″.
    Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
    Mérési erő: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz