{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Leolvasás | 0,0001 coll | |
Méréstechnika | digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Hibahatár | 4 µm | |
Mérődob osztás | 1/50 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421725 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406063245 | |
Gyártó száma | 421725 0-25 |