{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Leolvasás | 0,0001 coll | |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
Interfész | MAHR i-wi rádiós rendszer | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Rádiójeles használat | Gyártói szoftver | |
LCD kijelző számmagassága | 10 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Hibahatár | 4 µm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421693 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192059019 | |
Gyártó száma | 4157131 |