Digitális kengyeles mikrométer horonyméréshez 0-25 mm

Cikkszám: 421685 0-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 27,50 € /(db)
  • 17,65 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: Digimatic interfész; USB csatlakozó; RS232C csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Csomagolás: Stabil doboz
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Leolvasás 0,001 mm
    Leolvasás 0,0001 coll
    Orsóemelkedés 5 mm
    Interfész Digimatic interfész; USB csatlakozó; RS232C csatlakozó
    IP védettségi osztály IP 65
    LCD kijelző számmagassága 10 mm
    Méréstechnika digitális
    Csomagolás Stabil doboz
    Átkapcsolható leolvasás mm / col
    Hibahatár 4 µm
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 1
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 421685 0-25
    EAN / GTIN 4059192058562
    Gyártó száma 4157041

    Leírás

    Kivitel:

    Innovatív kengyeles mikrométer 10 mm méretű számokkal kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes tűréskijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e.
    Nem forgó orsó. QUICK DRIVE fordulatonként 5 mm orsóteljesítménnyel.

    Funkció:

    IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25−50 mérettől.

    Opcionális tartozék:

    Adatkábel 498941 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz