Digitális kengyeles mikrométer ívelt felülethez 25-50 mm

Cikkszám: 421683 25-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 58,20 € /(db)
  • 31,70 € /(db)
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: Digimatic interfész; USB csatlakozó; RS232C csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Csomagolás: Stabil doboz
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Leolvasás 0,001 mm
Leolvasás 0,0001 coll
Orsóemelkedés 0,5 mm
Interfész Digimatic interfész; USB csatlakozó; RS232C csatlakozó
IP védettségi osztály IP 65
LCD kijelző számmagassága 10 mm
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Hibahatár 4 µm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 421683 25-50
EAN / GTIN 4059192058692
Gyártó száma 4157031

Leírás

Kivitel:

Innovatív kengyeles mikrométer 10 mm méretű számokkal kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes tűréskijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25−50 mérettől.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498941 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz