{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 0 mm - 20 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Méréstechnika | digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421675 0-20 | |
EAN / GTIN | 4946368689166 | |
Gyártó száma | 342-271-30 |