Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez 0,4-0,5 mm

Cikkszám: 421652 0,4-0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Emelkedés 0,4 mm - 0,5 mm
    Termék fajtája Mérőbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 421652 0,4-0,5
    EAN / GTIN 4946368016016
    Gyártó száma 126-801

    Leírás

    Kivitel:

    60°-os profilszöggel több emelkedés mérésére egy pár betéttel (villa és csúcs). Metrikus és UN menethez.

    Alkalmazható:

    Kengyeles menet-mikrométerekhez 421650 és 422340 sz.

    Figyelem:

    Betétek Whitworth-menethez külön rendelésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz