{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 25 mm | |
Leolvasás | 0,0001 mm | |
Leolvasás | 0 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,6 µm | |
Mérőfelületek síklapúsága | 0,3 µm | |
Orsó ⌀ | 6,35 mm | |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
Mérőfelület ⌀ | 3,2 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421608 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368639017 | |
Gyártó száma | 293-130-10 |