{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 50 mm - 75 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Hibahatár | 2 µm | |
Orsó ⌀ | 6,35 mm | |
Orsóemelkedés | 2 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Méréstechnika | digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421572 50-75 | |
EAN / GTIN | 4946368716626 | |
Gyártó száma | 293-142-30 |