Digitális kengyeles mikrométer 50-75 mm

Cikkszám: 421571 50-75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 58,20 € /(db)
  • 31,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 50 mm - 75 mm
Leolvasás 0,001 mm
Hibahatár 2 µm
Orsó ⌀ 6,35 mm
Orsóemelkedés 2 mm
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika Digitális
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 421571 50-75
EAN / GTIN 4946368716701
Gyártó száma 293-147-30

Leírás

Kivitel:

A hibahatárok pontosabbak a DIN 863 követelményeinél. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm). A „Function Lock“ megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását. Kombinált racsni (nyomatékhatároló a dobban és a gyorsmeghajtásban) egykezes kezeléshez és tartóban való használathoz.

Előny:

Akár 40%-os mérési idő csökkenés a 2 mm-es orsóemelkedés következtében.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret. 25−50 mérettől 1 beállító etalon.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz