Digitális kengyeles mikrométer készlet IP65 adatkimenettel, Méréstartomány: 0-50mm

Cikkszám: 421555 0-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 50,60 € /(db)
  • 86,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 50 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digitális
Mikrométerek száma 2
Beállító etalonok száma 1
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 421555 0-50
EAN / GTIN 4946368673226
Gyártó száma 293-966-30

Leírás

Kivitel:

Kengyeles mikrométer 421525 sz.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív beállító etalon és tárolódoboz.