{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 25 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Hibahatár | 2 µm | |
Orsó ⌀ | 6,35 mm | |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Méréstechnika | digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421525 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368672823 | |
Gyártó száma | 293-230-30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális kengyeles mikrométer IP65 adatkimenettel, Méréstartomány: 0-25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
315,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
136,68 €
89,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,001 mm | 0,001 mm |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
Hibahatár | 2 µm | 4 µm |
Orsó ⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm |
Méréstechnika | digitális | digitális |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |