{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | Gyári szabvány | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Leolvasás | 0,0001 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Hibahatár | 2 µm | |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Méréstechnika | digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421318 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192058449 | |
Gyártó száma | 4157001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális kengyeles mikrométer IP65 adatkimenettel 25-50 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
370,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
490,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,0001 | 0,0005 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
IP védettségi osztály | IP 65 | IP 67 |
Norm | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Orsó ⌀ | 6,5 | 6,5 |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |