{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 75 mm - 100 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Leolvasás | 0,0001 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Hibahatár | 3 µm | |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Méréstechnika | digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421315 75-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058425 | |
Gyártó száma | 4157014 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitális kengyeles mikrométer IP65 75-100 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
460,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
237,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
647,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hibahatár | 3 | 5 | 3 |
IP védettségi osztály | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Szabvány | Gyári szabvány | DIN 863 | Gyári szabvány |
Orsó ⌀ | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | digitális | digitális | digitális |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |