Beállító etalon 3

Cikkszám: 421150 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,85 € /(db)
  • 28,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 863
    Teljes hossz 3 mm
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer beállító etalon

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 421150 3
    EAN / GTIN 4045197882554
    Gyártó száma 421150 3

    Leírás

    Kivitel:

    Etalon beállító pálcák leppelt mérőfelületekkel. Kézvédővel és a tényleges méret megadásával.

    Felhasználás:

    Kengyeles mikrométerek beállításához és általános ellenőrzési munkákhoz.

    Figyelem:

    Beállító etalonok 78 colig külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz