TY-bit 29 mm sorozatú bitkészlet TORX® (T30) 5 részes 1/4" C6,3 dobozban

Cikkszám: 42113
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42113
EAN / GTIN 4010995421137
Gyártó száma 42113

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: Egyetemesen használható 120x hosszabb élettartammal* a szabadalmaztatott bittechnológiának köszönhetően, minden csavarhoz alkalmas
  • (*a Wiha Standard bithez képest) Csökkenti költségeit: A bit piros színű jelölésének köszönhetően gyorsan és egyszerűen megtalálható
  • UV-fénnyel még sötét környezetben is
  • Időt takarít meg: Nem kell hosszasan keresni a bit világító tulajdonságának köszönhetően, a hosszú élettartamnak köszönhetően sokkal kevesebbszer kell bitet cserélni Alkalmazás: Minden csavarfajtához alkalmas
  • Levegős és ütvecsavarozó géppel is használható
  • Mostanáig nem volt világos, milyen bitek milyen alkalmazáshoz felelnek meg leginkább
  • A Wiha véget vet a felhasznált gép, a csavarozási fajta és a különböző bitek nagy száma közötti összetettségnek
  • Wiha forradalmi bitkoncepciójának köszönhetően csupán a csavar alakja mérvadó a megfelelő bit kiválasztásához.A TY-bit sokoldalúsága miatt minden csavarfajtához alkalmas, T alakú és Y alakú csavarokhoz egyaránt, és így tehát az ideális szerszám a csavarozáshoz minden anyagban
  • A szabadalmaztatott, torziós zónának köszönhetően a bit levegős és ütvecsavarozókhoz is alkalmas és a Wiha Standard bitekhez képest 120x hosszabb élettartamot garantál
  • Ezenkívül a színes bitek gyorsan és egyszerűen megkereshetők és a színes bevonatnak köszönhetően UV-fénnyel sötétben is könnyen megtalálhatók
  • Így az elveszett bitek száma csökkenthető és az újrabeszerzés költségei megtakaríthatók
  • Tartalom: 5x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4″ T30

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Tartalom:

  • 5x TY bit 29 mm TORX ® 1/4″ T30

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz