{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 200 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/100 mm | |
Hibahatár | 6 µm | |
Orsó ⌀ | 10 mm | |
Orsó mérési útja | 50 mm | |
Mérődob ⌀ | 24 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Súly | 3,8 kg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420920 200-300 | |
EAN / GTIN | 4250099610796 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nagyméretű precíziós kengyeles mikrométer mérőhasáb hosszabbítással 200-300 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 374,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
527,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 |
Méréstartomány | 200 ;300 | 200 ;300 |
Mérődob ⌀ | 24 | 25 |
Szabvány | Gyári szabvány | DIN 863 |
Orsó ⌀ | 10 | 8 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |