{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 150 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/100 mm | |
Orsó ⌀ | 8 mm | |
Orsó mérési útja | 25 mm | |
Mérődob ⌀ | 25 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mérőbetétek száma | 6 | |
Beállító etalonok száma | 6 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420770 150-300 | |
EAN / GTIN | 4045197203908 | |
Gyártó száma | 420770 150-300 |