{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 75 mm - 100 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/100 mm | |
Orsó ⌀ | 8 mm | |
Mérődob ⌀ | 30 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420750 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197203885 | |
Gyártó száma | 420750 75-100 |