Kengyeles mikrométer Col leolvasás 0-1 coll

Cikkszám: 420650 0-1
Kedvezmény
25,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,65 € /(db)
  • 27,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
1 000 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (coll) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 0 coll - 1 coll
    Leolvasás 0,0001 coll
    Orsó ⌀ 6,5 mm
    Mérődob ⌀ 18 mm
    Méréstechnika Analóg
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 420650 0-1
    EAN / GTIN 4045197882578
    Gyártó száma 420650 0-1

    Leírás

    Kivitel:

    Hőszigeteléssel.
    Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. Pontosan gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

    Tartalom:

    1-2 mérettől 1 etalon beállító pálca.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz