MARTOR penge TRAPEZKLINGE 42063 , 10 adagolóban

Cikkszám: 42063.70
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
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 42063.70
    EAN / GTIN 4002632915567
    Gyártó száma 42063.70
    L-szám L60170 822

    Leírás

    Leírás:

    A trapézpenge nem A 42063 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles, és két egymást követő vágóéle van a hosszabb használat érdekében. A széles köszörülés megkönnyíti a vágást. A penge 58,4 mm hosszú, 19 mm széles és 0,63 mm vastag.

    A trapézpenge nem a 42063 a 42063,70 rendelési számon kapható a 10 darabos pengeadagolóban. elérhető.
      Vágás:
      Széles vágású
    • Penge oldalai:
      a 2-szeres

      penge jellemzői:
      2 utas használható penge
    • Alapanyag:
      Acél

    Jellemző:

    • Penge alakú trapézpenge
    • lyukasztás pengék száma: 3 lyukú penge
    • Alapanyag: Acél
    • Penge rozsdamentes: Nem
    • Kés csiszolása: Széles vágású
    • Penge oldalai: 2-szeres
    • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
    • Vágóélek száma: 1.
    • Vágóélek: 2-szeres használat

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz