{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 2 µm | |
Orsó ⌀ | 6,35 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Ausführung Messfläche | Keményfémbetétes | |
Súly | 0,3 kg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420540 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368508535 | |
Gyártó száma | 102-701 |