Üthető csillagkulcs SW 50mm SW 50mm L.250mm

Cikkszám: 42050050
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42050050
EAN / GTIN 4018754024223
Gyártó száma 42050050
L-szám L60010 4939

Leírás

Leírás:

  • DIN 7444
  • Speciális acél, acélszürke

Jellemző:

  • a: 23,5 mm
  • Hossz [mm]: 250 mm
  • Súly: 1120 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 50 mm
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 50 mm
  • Szélesség mm (b): 80 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz