Üthető csillagkulcs SW 42mm L.225mm

Cikkszám: 42050042
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42050042
EAN / GTIN 4018754024186
Gyártó száma 42050042
L-szám L60010 5048

Leírás

Leírás:

  • DIN 7444
  • Speciális acél, acélszürke

Jellemző:

  • a: 20,5 mm
  • Hossz [mm]: 225 mm
  • Súly: 671 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 42 mm
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 42 mm
  • Szélesség mm (b): 66 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz