Üthető csillagkulcs SW 41mm SW 41mm L.225mm

Cikkszám: 42050041
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 42050041
    EAN / GTIN 4018754024179
    Gyártó száma 42050041
    L-szám L60010 4938

    Leírás

    Leírás:

    • DIN 7444
    • Speciális acél, acélszürke

    Jellemző:

    • a: 20,5 mm
    • Hossz [mm]: 225 mm
    • Súly: 730 g
    • Szélesség a lapok között [mm]: 41 mm
    • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 41 mm
    • Szélesség mm (b): 66 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz