Kengyeles mikrométer 225-250 mm

Cikkszám: 420500 225-250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 52,55 € /(db)
  • 107,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 863
    Méréstartomány 225 mm - 250 mm
    Leolvasás 0,01 mm
    Mérődob osztás 1/50 mm
    Hibahatár 5 µm
    Orsó ⌀ 6,35 mm
    Orsóemelkedés 1/50 mm
    Mérődob ⌀ 18 mm
    Méréstechnika analóg
    Mérőfelületek kivitele Keményfémbetétes
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 420500 225-250
    EAN / GTIN 4946368215020
    Gyártó száma 103-146-10

    Leírás

    Kivitel:

    Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.
    Edzett, köszörült mérőorsó.
    Rögzítés rögzítőkarral.
    Finom racsnival és szigetelő kézvédővel.
    Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.
    100-125-ös mérettől festett öntvény kengyel.

    Tartalom:

    25-50-es mérettől etalon beállító pálca.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz