Üthető villáskulcs SW 80mm L.408mm

Cikkszám: 42040080
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42040080
EAN / GTIN 4018754023776
Gyártó száma 42040080
L-szám L60010 4056

Leírás

Leírás:

  • DIN 133
  • Speciális acél, acélszürke

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 408 mm
  • Súly: 6059 g
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 80 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz