Üthető villáskulcs SW 46mm L.255mm

Cikkszám: 42040046
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42040046
EAN / GTIN 4018754023707
Gyártó száma 42040046
L-szám L60010 2389

Leírás

Leírás:

  • DIN 133
  • Speciális acél, acélszürke

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 255 mm
  • Súly: 1245 g
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 46 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz