Üthető villáskulcs SW 41mm L.235mm

Cikkszám: 42040041
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 42040041
    EAN / GTIN 4018754023691
    Gyártó száma 42040041
    L-szám L60010 2388

    Leírás

    Leírás:

    • DIN 133
    • Speciális acél, acélszürke

    Jellemző:

    • Hossz [mm]: 235 mm
    • Súly: 923 g
    • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 41 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz