Csillagkulcs SW 90mm L.410mm SW 90mm L.410mm

Cikkszám: 42020090
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42020090
EAN / GTIN 4018754023622
Gyártó száma 42020090
L-szám L60010 811

Leírás

Leírás:

  • szár nélkül
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • a: 45 mm
  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • Kombinálható a no.: 5 1/2 4
  • Magasság mm (h): 63 mm
  • L1: 410 mm
  • L2: 1100 mm
  • Hossz [mm]: 410 mm
  • Súly: 5238 g
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 90 mm
  • Szélesség mm (b): 140 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz