Csillagkulcs SW 38mm SW 38mm L.250mm

Cikkszám: 42020038
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42020038
EAN / GTIN 4018754023479
Gyártó száma 42020038
L-szám L60010 1391

Leírás

Leírás:

  • szár nélkül
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • a: 21 mm
  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • Kombinálható a no.: 5 1/2 2
  • Magasság mm (h): 37,5 mm
  • L1: 250 mm
  • L2: 740 mm
  • Hossz [mm]: 253 mm
  • Súly: 810 g
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 38 mm
  • Szélesség mm (b): 56 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz