Csillagkulcs 32mm L.235mm

Cikkszám: 42020032
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 42020032
    EAN / GTIN 4018754023424
    Gyártó száma 42020032
    L-szám L60010 2392

    Leírás

    Leírás:

    • szár nélkül
    • Króm ötvözet acél, krómozott.

    Jellemző:

    • a: 18 mm
    • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
    • Kombinálható a no.: 5 1/2 2
    • Magasság mm (h): 34 mm
    • L1: 235 mm
    • L2: 730 mm
    • Hossz [mm]: 238 mm
    • Súly: 712 g
    • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 32 mm
    • Szélesség mm (b): 49 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz